電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02066426 品番 T-ST02-22410WH
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。

用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
質量(g)176 コンセント個数4個口 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 埃防止シャッター
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02066383
2023-11-28
用途:
電源の複数使用のため
農・林・水産業

差し込み口がシャッターになっているという点がいいと思います。というのは、一度コンセントに差し込みすると、ほぼ、いつまでもその状態で使用するため安心です。

対象商品:
02066496
2023-07-24
用途:
予備電源確保のため
株式会社遠藤製作所 様

ホコリ防止シャッターがついているので、現場の予備電源を取るために買いました。
一度取り付けると、しばらく外さないので、ホコリ防止シャッターがあると安心して使えます。

対象商品:
02066383
2021-01-29
用途:
客先&自社事務所内で使用
運輸・通信業

ほこりシャッター付ということで今のところ安心です。

対象商品:
02066392
2020-11-20
用途:
コンセントから離れた場所での電気機器の使用
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

普段目に付かない場所なので、ホコリ防止機能が付いていると安心して使用出来る

対象商品:
02066462
2020-02-22
用途:
分電用配線
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

トラッキング防止の安全性は高まるばかりです。今後は、JISでシャッター付きが義務付けられる事を願っています。

対象商品:
02066478
2020-04-13
用途:
家庭用
製造業

6口タイプを購入しました。
基本的に不満はありません。
品質感も悪くないです。

対象商品:
02066383
2017-12-05
用途:
家庭用
建設業・工事業

コードの延長が欲しくて購入。
完成コードですので此れと言った感想は有りませんが今は不便なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする