※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK0812+MS0812-400 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067196 MSK0812+MS0812-400 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067196 MSK0812+MS0812-400 スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工 02067196

スーパーすべりネジ MSKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法L(mm)18 軸長(mm)400 注文コード02067196 品番MSK0812+MS0812-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は寸法L・軸長など31種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 寸法L(mm)18 軸長(mm)400 寸法d(mm)8 条数4 寸法S(mm)3.4 寸法D(mm)14 軸方向寸法(mm)0.1 寸法T(mm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法K(mm)18 寸法Df(mm)29 谷径(mm)d1…6.7 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)210 寸法PCD(mm)21 最大締付トルク(N・mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02067205
2020-04-16
用途:
ステッピングモーターの位置決め用
製造業

リード24mmと言うこともあって中途半端ですが、移動速度を上げたい軽い部品で値段が安いのが欲しくて購入しました。使用に際しては歯車と組み合わせてステッピングモータの回転をあげました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする