産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02067424 品番24020050000
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98031,980
仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)-40〜+70 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02067424
2020-05-17
用途:
傾斜操作盤内取付用

傾斜の付いた操作盤の中に収めるためには、DC24V電源DINタイプだと高さ方向制約で取付出来ないものが多く寝かせて使うのは見た目も悪い・・。
この背低で上から挿せるのがとても使いやすい。色々探したけど国内だとモノタロウでしか買えない?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする