ハーティング
ハーティングの 通信(制御機器)
ハーティングの ネットワーク機器
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02067442
品番
24030080010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
MTBF(平均故障間隔)2,160,000h
取付方式
DINレール取付
温度範囲(℃)
0 〜 +55
電源電圧
産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級
IP30
安全規格
CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)