サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
壁紙(SPシリーズ)織物調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02068325
品番
SP-2309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
572
種類から選べます
他の種類を見る
種別
準不燃
材質
塩化ビニル
タイプ
織物調(スタイリッシュ)
長さ(m)
6
規格
SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)
幅(cm)
92
防火種別
2-4
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。