SP-2309 壁紙(SPシリーズ)織物調 サンゲツ 02068377

壁紙(SPシリーズ)織物調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード02068377 品番SP-2309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は572種類から選べます 他の種類を見る
種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ織物調(スタイリッシュ) 長さ(m)11 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) 幅(cm)92 防火種別2-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする