MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 表面実装インダクタ, 3.6 nH, 900mA, LQW15AN3N6C10D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02069771
品番
LQW15AN3N6C10D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 900mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●シリーズ: LQW15AN_10●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 30
RoHS指令(10物質対応)
対応