MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02069868
品番
MCP6562-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準CMRR: 66dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応