Microchip バッテリチャージャIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●標準動作供給電圧: 3.75 6 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 500mA●動作温度 Min: -40℃●出力電流 Min: 15mA●MCP73831 リチウムポリマーバッテリ充電コントローラ. Microchips MCP73831 バッテリ充電コントローラは、シングルセルのリチウムイオン電池とリチウムポリマー電池向けに設計されています。限られたスペースの中で、コストパフォーマンスに優れ、とても先進的なリニアコントローラです。パストランジスタ、電流検出機能、逆電流保護機能を内蔵しています。これらの製品は ピンの SOT-23 パッケージに収め、省スペース化を実現しました。 MCP73831は、プリコンディショニングと充電終了が選択可能な定電流充電アルゴリズムを使用しています。. 特長:.小型 SOT-23 パッケージで、コスト効果が高い製品 高精度のプリセット電圧調整 ± 0.75 4 つの電圧調整オプション- 4.2 、 4.35 、 4.4 、 4.5 プログラム可能な充電電流 15 mA 500 mA 充電状態をLEDに出力可能 チップ一体型サーマルレギュレータ 低電圧誤動作防止機能. 用途:.リチウムイオン及びポリマーバッテリ充電器 Bluetooth ヘッドセット デジタルカメラ パーソナルデータアシスタント 携帯電話 MP3 プレーヤー USB 充電器 注文コード02070690 品番MCP73831T-2ACI/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●標準動作供給電圧: 3.75 6 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 500mA●動作温度 Min: -40℃●出力電流 Min: 15mA●MCP73831 リチウムポリマーバッテリ充電コントローラ. Microchips MCP73831 バッテリ充電コントローラは、シングルセルのリチウムイオン電池とリチウムポリマー電池向けに設計されています。限られたスペースの中で、コストパフォーマンスに優れ、とても先進的なリニアコントローラです。パストランジスタ、電流検出機能、逆電流保護機能を内蔵しています。これらの製品は ピンの SOT-23 パッケージに収め、省スペース化を実現しました。 MCP73831は、プリコンディショニングと充電終了が選択可能な定電流充電アルゴリズムを使用しています。. 特長:.小型 SOT-23 パッケージで、コスト効果が高い製品 高精度のプリセット電圧調整 ± 0.75 4 つの電圧調整オプション- 4.2 、 4.35 、 4.4 、 4.5 プログラム可能な充電電流 15 mA 500 mA 充電状態をLEDに出力可能 チップ一体型サーマルレギュレータ 低電圧誤動作防止機能. 用途:.リチウムイオン及びポリマーバッテリ充電器 Bluetooth ヘッドセット デジタルカメラ パーソナルデータアシスタント 携帯電話 MP3 プレーヤー USB 充電器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする