Microchip バッテリチャージャIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(91個) 仕様●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 20●標準動作供給電圧: 4.5 → 6 V●寸法: 4×4×0.88mm●長さ: 4mm●幅: 4mm●高さ: 0.88mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 1A●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流 Min: 50mA●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip 注文コード02072205 品番MCP73871-2CCI/ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電池タイプ: リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 20●標準動作供給電圧: 4.5 → 6 V●寸法: 4×4×0.88mm●長さ: 4mm●幅: 4mm●高さ: 0.88mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 1A●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流 Min: 50mA●バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする