LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 受動部品
LEMOの 受動部品その他関連用品
Lemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02072388
品番
MSB.00.250.LTE200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: LEMO 00●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 2m●導体ストランドタイプ: スタンダード●シリーズ: 00 S●組み立て済みケーブル 00シリーズ. 50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応