MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 250V ac 1808 (4520M) GA342DR7GF102KW02L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02073499
品番
GA342DR7GF102KW02L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 1nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 1808 (4520M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4.5×2×2mm●長さ: 4.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 2mm●シリーズ: GA342●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1808 GA342シリーズ. 品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。
RoHS指令(10物質対応)
対応