MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.75W, HPR100C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
注文コード
02074375
品番
HPR100C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: V dc●実装タイプ: スルーホール●出力電圧調整範囲: -5 To +5V●絶縁電圧: 750V●シリーズ: HPR1●Murata DC-DC コンバータは、 0.75 の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 5.5 V動作温度(℃) -25〜85℃出力 1