MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0603 (1608M) GRM188C81C106MA73D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02074540
品番
GRM188C81C106MA73D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応