LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 受動部品
LITTELFUSEの 受動部品その他関連用品
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02075276
品番
SP0502BAHTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 0.22W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 3.04×2.64×1.02mm●高さ: 1.02mm●TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応