曜日別特売
SRF2-1000H 歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) 02076007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯面高周波焼入れラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本モジュール2材質S45C注文コード02076007品番SRF2-1000H
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モジュール2歯数160歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF質量(kg)3.63全長A(mm)1005.31圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする