曜日別特売
KRCPF5-500 KRCPF CP調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) 02076883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRCPF CP調質ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
モジュール1.5915
内容量1本注文コード02076883品番KRCPF5-500
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。

モジュール1.5915歯数100歯幅(mm)15材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)5全長A(mm)500圧力角(°)20取付穴数4熱処理調質のみ歯形並歯寸法J(Φmm)6精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.41高さC(mm)20取付穴E(mm)8取付穴F(mm)25取付穴ピッチ(mm)150使用ねじM5座ぐり径(Φmm)7.0座ぐり深さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする