※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
ブリキハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02082806
品番
SB-24
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
24
頭部長(mm)
114
質量(g)
320
用途
建築、土木用
アズワン品番
65-1871-99
RoHS指令(10物質対応)
対応