油圧ラムセット

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02082815 品番 OTO-12905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。

付属品油圧ポンプ、油圧ホース、4t油圧ラム(ストローク120mm)、スプレッダーラム、エクステンション495/420/216/128/83mm、先端アタッチメント8種類、プラスチックケース 材質スチール 能力4トン 本体質量(kg)17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×310×170
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02082815
2024-03-25
用途:
重量物のジャッキアップ、簡易クレーンの起伏シリンダー
農・林・水産業

説明書がない、ポンプのヒンジピンの外れ止めが付いてない、抜け出しの可能性あり

対象商品:
02082824
2017-09-19
用途:
板金作業、修正作業時
秋葉モーターサイクル 様

製品自体も予想通りに機能してくれて、金額以上に満足。ハードケースにもタイヤが付いていて、移動が楽だった。

1人が参考にしています
対象商品:
02082824
2016-04-25
用途:
溶接時の歪み防止やブッシュの挿入
建設業・工事業

この値段の割には良いものだと思います。ケースもこんな物と思います。早速使用してみましたが問題なく使用出来ました
あとは少し斜めにかかったりした時にベースが鋳物なのでどのくらいの荷重に耐えられるかでしょうか。今後使い込んでいかないと分かりませんがこれくらい揃ってこの値段は気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
02082824
2017-10-05
用途:
農作業用角パイプの加工用ペンダーに使用
個人社 様 (農・林・水産業)

現在は車用ジャッキを改造して使用していますが今いち使いにくいところがあり、どうかなっと思っています。購入した時の支払い方法など教えて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
02082824
2015-02-17
用途:
線材に張力を与える.

・価格は満足している.
・説明書の類がまったくなく,いまいちパーツの使用方法が不明.
・ケースの蝶番部がが一回目の開閉で,複数箇所壊れた.仕方ないのですぐ廃棄した.

1人が参考にしています
対象商品:
02082815
2015-02-15
用途:
自動車板金作業

価格のわりに、とても使いやすくセット品の数が多くてとても満足しています。

対象商品:
33051426
2013-07-09
用途:
事故車の修理
有限会社坂野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

圧を掛け過ぎたためアタッチメントが割れてしまいました、使用上の不注意で割れましたが作業上は問題ありません、
値段の割にはお買い得かな?

対象商品:
33051426
2014-02-12
用途:
油圧ショベルのバケットい曲がり補修等に使用

価格の割には、オプションも結構入っており、使用には問題が無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする