ラチェット式フレアツール

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02086254 品番TA550WB
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。
白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。

仕様新規格(R410A)対応、なまし銅管3/4インチ(肉厚1.2mm)対応型、標準仕様(1/4〜3/4インチ) 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ タイプインチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
電気屋
アベ冷熱 様 (建設業・工事業)

作業が楽で、最高の一品。もう20年以上使いつづけてます。

対象商品:
02086254
2016-11-24
用途:
冷媒配管のフレアー加工
建設業・工事業

以前のハンドル手回しに比べてラジェツト式なので手首に負担がこなく非常に楽です。

対象商品:
02086254
2015-08-11
用途:
エアコン配管のフレア加工
建設業・工事業

今まで、ハンドルを手回しでの作業でした、かたくて手が痛くなってしまいましたが、ラチェット式なので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする