H3CR-A-AC100〜240V ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02088825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05s〜300h 注文コード02088825 品番H3CR-A-AC100〜240V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は時間仕様・形式など45種類から選べます 他の種類を見る

時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

種別8動作マルチ 電源電圧(V)AC100-240 出力方式接点出力(リレー2c(限時)) ピンタイプ11ピン 質量(kg)約0.09 保護構造IP40(パネル表面部) 消費電力(W)(AC240V 60Hz時)リレーON時:約1.6、リレーOFF時:約1.1 時間仕様0.05s〜300h 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)、AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)、AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)、AC2000V 50/60Hz 1min(入力と制御出力、操作回路間) 入力方式無電圧入力(NPN入力) 制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A、抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値)、接点材質:Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 消費電力(VA)(AC240V 60Hz時)リレーON時:約2、リレーOFF時:約1.3 電源リセット最小電源開放時間0.1s 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) インパルス電圧(V)5000(電源端子間)/5000(導電部端子と露出した非充電金属部間) セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下 動作モードA:オンディレー、B:フリッカオフスタート、B2:フリッカオンスタート、C:信号オン/オフディレー、D:信号オフディレー、E:インターバル、G:信号オン/オフディレー、J:ワンショット出力 耐衝撃(m/s2)1000 6方向 各3回(耐久)/100 6方向 各3回(誤動作) 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 耐振動10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h(耐久)/10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 復帰時間(s)0.1以下
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
溶接作業
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

三菱インバートと組み合わせて溶接のターンテーブルの停止時間と回転速度の調整をするために購入。
問題なく設定できました。
不具合もなく満足です。

2025-04-03
用途:
設備制御のタイマー
有限会社芦田金属工業所 様

信頼のオムロン製品、問題なくタイマーが作動し順調に機器が動いています。

2024-10-28
用途:
制御盤改造用部品として

設備の制御盤を改造するにあたり、ワンショット出力を得るのに使用。
他のタイマーは殆どがONディレイだが、H3CR-Aの系統はJモード(ワンショット・モノパルス)動作が選択できる多機能型なので、8端子の制約はあるものの多彩な使用方法に対応する。
盤の回路設計するのに重宝しています。

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
機械のメンテナンス時
東都株式会社 様

2〜30年前の製品の真空包装機のタイマーが壊れたので交換用として購入。
全く同じ型番をいまも作ってくれていてありがたいです。
同じタイマーを3つ使っている機種ですが、3年間で1つずつ順番に壊れてこれで3つ目です。
寿命としては20年ぐらいなのでしょうね。
交換したこれも20年ぐらい持つことを期待してます。

対象商品:
02490266
2024-08-20
用途:
機械の作動タイマーの交換に使用。
有限会社棚橋ファーム 様 (農・林・水産業)

機械メーカーが休みだったので、購入しました。
問題なく使用出来ました。すぐに届いたので助かりました。

対象商品:
02490266
2023-06-06
用途:
モーターが定期的に運転/停止時
その他業種

二つタイマーを使って、ON時間とOFF時間を設定し、自動的に連続稼働でき、管理が便利した。

1人が参考にしています
対象商品:
02490266
2023-09-13
用途:
配電盤の修理交換
農・林・水産業

わが社では、何個も使用していますので、故障時の交換部品として、すぐに届いて重宝しています。タイマースイッチの定番です。

対象商品:
20321656
2022-11-07
用途:
分電盤内のダクトファンの電源回路に使用しました

モード切替や時間レンジの切り替えも取説がしっかりしているのでとても簡単です
既存のものが接点不良のため買い替えで交換しましたが、交換時も端子台ソケットなので、簡単でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする