エアチューブ PUNシリーズ PUN-6X1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●入数:1セット(50m)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:赤●材料:ポリウレタン●長さ:50m●最高使用圧力:10バール●メーカーシリーズ:PUN●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+60℃●チューブの数:1●RoHS適合状況:適合●コード番号:126-2583 注文コード02091139 品番PUN-6X1-RT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Festo PUNシリーズポリウレタンチューブ、FESTO PUNシリーズポリウレタンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途に最大限柔軟に対応します。 PUNシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、特長と利点:柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -35 → +60 ℃ 作動圧力: -0.95 → +10バール、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.

仕様●入数:1セット(50m)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:赤●材料:ポリウレタン●長さ:50m●最高使用圧力:10バール●メーカーシリーズ:PUN●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+60℃●チューブの数:1●RoHS適合状況:適合●コード番号:126-2583 アズワン品番67-6302-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする