MPC-C5200MG モバイル充電バッテリー 5200mAh マクセル 02095196

MPC-C5200MG モバイル充電バッテリー 5200mAh マクセル 02095196 MPC-C5200MG モバイル充電バッテリー 5200mAh マクセル 02095196

モバイル充電バッテリー 5200mAh

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02095196 品番MPC-C5200MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン約2回急速充電。(1500mAh相当/電源OFF状態)
USB端子からくり返し約1000回の充電が可能。
薄くて軽いので、持ち運びに便利。
信頼のマクセル製リチウムイオン電池採用。
バッテリー放電を防ぐ電源ON/OFFスイッチ付き。

使用可能回数約1000回 付属品充電用ケーブル(USB-microUSB 約20cm)×1本、取扱説明書(保証書付き) ミントグリーン 本体質量(g)約120 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×95×14(突起部を除く) 入力端子USB Micro-B 充電時間(時間)約7 入力電流(A)最大1 バッテリー容量(mAh)約5200 出力端子USB Standard-A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02095153
2015-12-04
用途:
スマホでGPSを使用した時の予備バッテリーとして携帯
トップ工具 様 (製造業)

山登りをする際にスマホをGPSとして使用しています。
スマホのバッテリー消費が激しいので、途中からモバイルバッテリーで充電しながら使っています。
スマホに2回は充電できるので、助かっています。
バッテリーが薄いので、スマホと重ねて持っても持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする