給電方式片側給電タイプ
適合グロースタータ式・ラピッドスタータ式器具専用
種別20W形
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)9.9
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
口金G13
全光束(Lm)1100
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)580
色温度(K)6500
照度(Lx)70(直下2m)
定格平均寿命(時間)50000
光源色昼光色
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
電球の種類LED