TKP35H22-30W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 02095835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKP35H22-30W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 02095835
TKP35H22-30W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 02095835
TKP35H22-30W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 02095835

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1リンク屈曲半径R(mm)37注文コード02095835品番TKP35H22-30W25R37
参考基準価格(税別)¥267販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
ピッチ(mm)35高さ内寸(mm)22タイプ外周:両側開閉内幅(mm)25屈曲半径R(mm)37材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体形式TKP35H22使用温度範囲(℃)-40~80高さ外寸(mm)30最大外径(mm)ケーブル/ホース:19外幅(mm)37設置寸法(高さ)(mm)114~134最大移動ストローク(m)2.7最大移動速度(m/min)300
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095835
2021-03-25
用途: 10年以上使用し摩耗していたので交換
職人ハウス株式会社建設業・工事業

商品にはとても満足です。軽くて扱いやすかったです。ただ、事前に繋げての納品なのかどうかを電話で問い合わせた時には、繋げての納品との事でしたが、実際に納品されてみると、全部バラバラで納品されてきました。その点が残念です。

対象商品 : 02095835
2021-03-31
用途: 10年以上使用し摩耗していたので交換
建設業・工事業

商品は軽くて扱いやすく満足です。ただ、注文前に繋げての発送かどうか確認した際は、繋げての出荷と返答を頂いたのですが、実際に手元に来てみると全てバラバラの状態だったのが、残念です。その分の★一つマイナスです。

対象商品 : 02095896
2020-03-05
用途: 畳製造機械部品
乙田畳装飾店

10年程立つため部品が合わなく、30連結全部取り換え

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする