試作で直径8mmの5円玉風にポンチで切り出し、中心穴をガイドに外径を研磨加工で仕上げました。単純にポンチでは断面のバリや垂直が難しいですね。
ネックはシリコン板に白が無いのが残念です。白と黒が有ると用途が広がると思います。
試験ピースの作成には手頃なサイズでした。後からSDSも送って頂き、助かりました。
効果はまぁまぁでした。ただ、当然なんですが、シリコンシートはグニャグニャなので、カッティングが結構難しくて苦労しました。商品の問題ではなく、私自身の技量の問題ですが・・・・。あとは、耐久性がどうなのか、しばらく、様子見です。
オイルキャップのパッキンにしようしました。
耐久性はわかりませんが、オイル漏れなく使用出来ました。
やすくて良かったです。
ピペット操作時にチップケースが動くのが嫌で敷いてみました。
しっかり滑り止めになって、置いたものが動かないのはとてもいいです。
シリコンなので、薬品にも強く机上を消毒するのも楽です。
シリコンシートは百均でも売っていますが、厚さとモノが違います。
買って良かったと思いました。
イメージしていたものが届きました。ただ、配送時に丸められて送られてきましたが、この手のものはなかなか丸みのクセが取れないので改善を希望します。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。