EL-509M-WX スタンダード関数電卓 442関数 シャープ 02102205

EL-509M-WX スタンダード関数電卓 442関数 シャープ 02102205 EL-509M-WX スタンダード関数電卓 442関数 シャープ 02102205

スタンダード関数電卓 442関数

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02102205 品番EL-509M-WX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる「式通り入力表示」

付属品ハードケース 適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(222)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式計算、2次・3次方程式計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組み合わせ、標準偏差・乱数、回帰分析、【資格試験対応】土地家屋調査士試験 トラスコ品番474-6139 種別442関数機能 ホワイト 質量(g)115(電池含む・ハードケース含まず) 桁数16桁4行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×168×14 表示部液晶(96×32ドット) 機能定数メモリー(9)、シュミレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組み合わせ、ABS、乱数、計算結果丸め機能、分数計算、Σ計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)】、微分計算、積分計算、複素数計算、2次・3次方程式、2元3元連立1次方程式、N進計算(2進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(644ステップ)、表示方式指定(FSE)、物理定数(52)、単位換算(222)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、式通り入力表示 使用電池LR44×1 使用時間(時間)約3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02102205 EL-509M-WX 56272572 EL-509T-WX 関数電卓スタンダード シャープ 関数電卓スタンダード シャープ 1台 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02102214
2016-06-01
用途:
仕事

ボタンの配置、表示などは使っているうちに慣れるだろうが、
よく使うキー「CA」等をセカンドファンクションキーを押さなくては使用できないのは不便です。むしろMODEキーをセカンドにするべき。

対象商品:
02102214
2015-12-14
用途:
技術計算
泰興物産株式会社 様

見た目は格好いいのだが、キーの文字・配色など、見難く使いづらい。
良いのは見た目だけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする