付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(222)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式計算、2次・3次方程式計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組み合わせ、標準偏差・乱数、回帰分析、【資格試験対応】土地家屋調査士試験
種別442関数機能
色ブルー
質量(g)115(電池含む・ハードケース含まず)
桁数16桁4行
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×168×14
表示部液晶(96×32ドット)
機能定数メモリー(9)、シュミレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組み合わせ、ABS、乱数、計算結果丸め機能、分数計算、Σ計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)】、微分計算、積分計算、複素数計算、2次・3次方程式、2元3元連立1次方程式、N進計算(2進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(644ステップ)、表示方式指定(FSE)、物理定数(52)、単位換算(222)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、式通り入力表示
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000