スタンダード関数電卓 68関数

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02102232 品番EL-501J-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル&コンパクト。小さくても頼れる入門機。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数10 ブラック 付属品ハードケース 適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、【情報処理】2進・8進・16進計算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、【資格試験対応】測量士試験、土地家屋調査士試験 種別68関数機能 質量(g)73(電池含む・ハードカバー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×144×10 表示部液晶 機能定数メモリー(1)、統計計算(各種統計量/平均値、標準偏差、母標準偏差など)、N進計算、複素数計算 使用電池LR1130×2 使用時間(時間)約1800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02102232
2022-04-20
用途:
金物を製作する時に、寸法を出す。

関数の電卓では、ごちゃごちゃしていないので、安価で、サイズ的にもいい感じです。

対象商品:
02102232
2021-07-03
用途:
関数計算

いつも使っている全く同じ物、使い心地がいい、ボタンの位置も同じで
間違えない。

対象商品:
02102232
2020-07-21
用途:
会社使い

コンパクトにまとまっている。35年前に使っていたカシオに雰囲気が似ていて良い。

対象商品:
02102232
2020-07-18
用途:
日曜大工
ランドマーク商事 様

60進法の表示ですが、カシオの様に、できれば度分秒の表示 °′″で見れるとありがたいです。

対象商品:
02102232
2019-07-08
用途:
関数計算時
株式会社サンテック 様 (製造業)

ほかの関数電卓に比べ、約半値で同等機能で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02102232
2018-10-24
用途:
電気部品の計算
製造業

昔からシャープを使っているのでキー配置が同じなので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
02102232
2018-01-20
用途:
設計する時に使用
建設業・工事業

シンプルで使い易くとても便利です
値段もお手頃で良かったです

対象商品:
02102232
2020-07-27
用途:
寸法計算時
国産合金株式会社 様 (製造業)

表面の光沢が光を反射して眩しい、艶消しにして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする