ダイキン工業
リリーフ弁(ガスケット取付型)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~21[35~210]
0.9~7[9~70]
3.5~21[35~210]
管接続口径
1/4
1/4
3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02105862
品番
HDRIR-G02-3
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~21[35~210]
質量(kg)
2.6
管接続口径
1/4
流量(L/min)
(最大)12
仕様
Hシリーズ直動形リリーフ弁
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
特性
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
パイロット作動形圧力制御弁(呼び径2以上)の遠隔操作用として使用することができます。この場合パイロット管路の内部容積が多きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。