仕様Jシリーズ減圧弁質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)50弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁