曜日別特売
JQ-G03-2C-12 圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業 02106212

圧力制御弁(ガスケット取付型)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台管接続口径3/8注文コード02106212品番JQ-G03-2C-12
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

サブプレートは付属しておりません

規格JIS2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)50弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする