ダイキン工業
圧力制御弁(ネジ接続型)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
管接続口径
3/4
注文コード
02106307
品番
JQ-T06-2C-12
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS2
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)120
弁形式
チェック弁無
バルブ種類
圧力制御弁