曜日別特売

減圧弁(ガスケット取付型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径3/8
流量(L/min)(最大)40
最高使用圧力(MPa)10.5
内容量1台注文コード02106474品番SGR-G03-1-10
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

サブプレートは付属しておりません

仕様Sシリーズリリーフ減圧弁質量(kg)3.3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~7[7~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)40弁形式チェック弁付特性減圧弁、リリーフ弁、チェック弁の組み合わせ回路で制御していたものを1台にまとめたバランシング弁です。負荷流量変化に対する圧力変化がわずかなため、制御精度が向上します。圧 力は、 ひとつのハンドルで調 整 できます。外部ドレン形のため、戻りラインの背圧による影響はうけません。バルブ種類圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.5MPa[5kgf/cm2]以上にしてください。 リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。サブプレートは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする