曜日別特売
MC-02P-05-65 02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業 02106614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-02P-05-65 02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業 02106614
MC-02P-05-65 02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業 02106614
MC-02P-05-65 02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業 02106614

02シリーズスタック形 チェック弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.9
制御ポートPポート
内容量1台注文コード02106614品番MC-02P-05-65
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.9クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]制御ポートPポートトラスコ品番364-9351管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする