ダイキン工業
システムスタック弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02106885
品番
MQ-03B-1E-40
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
・回路変更が簡単。
・油圧装置の小形化。
質量(kg)
3.9
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
バルブ種類
圧力制御弁