曜日別特売
DS0M4-3G01-2C 電磁操作弁1/8 ダイキン工業 02108312

電磁操作弁1/8

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード02108312品番DS0M4-3G01-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)6.86接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする