ダスターカプラ(ソケット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02112686 品番 DCS-20PH STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。
工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上
ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。
ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。
始業前のドレーン抜き作業も容易です。
流体の流れ方向−流体はソケットからプラグ側に流します。
互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。
真空用途適合性−単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません

材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-3683 摘要1/4”ホース用 質量(g)168 備考標準材質 使用温度範囲(℃)-5〜+60 寸法H(mm)40.5 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)30 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 日東記号SG ノズル噴射角45° 寸法Ls(mm)117.9 ΦBs(mm)5.0 ΦT(mm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする