日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の レバーカップリング
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02114235
品番
L-8SD BR
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。
サイズ
1
寸法L(mm)
44
その他
リング穴はリングなし
材質(本体)
銅合金
質量(g)
150
流体
空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
取り付け形状
ソケット用キャップ
バルブ構造
バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.8
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
36.7
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
70[714]
耐圧力(MPa)
2.7