※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-6TPM BR レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器 02114953 LF-6TPM BR レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器 02114953

レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02114953 品番 LF-6TPM BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

サイズ3/4 寸法Lp(mm)59 材質(本体)銅合金 質量(g)185 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 寸法A(mm)20 寸法C(mm)27 寸法T(mm)R3/4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510] 寸法Bp(Φmm)20 寸法Hp(mm)六角36 耐圧力(MPa)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする