MC-06PCL チューブフィッター付マイクロカプラ 日東工器 02115163

チューブフィッター付マイクロカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード02115163 品番MC-06PCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

・チューブ配管、カプラ接続は簡単操作のワンタッチ式。
・耐食性に優れたクロムメッキ仕様(本体)。
・限られたスペースの配管作業に適した小型・軽量タイプ。
・同タイプカプラと互換性があり、併用可能。
カプラ・タイプ: マイクロカプラ
適用チューブサイズ(外径)(mm): ポリウレタン:Φ4±0.1・Φ6±0.1 ナイロン:Φ4+0.05-0.08・Φ6+0.05-0.08 4フッ化エチレン樹脂:Φ4±0.05・Φ6±0.07
最高使用圧力MPa(kgf/cm^2): 1.0(10)
耐圧力MPa(kgf/cm^2): 1.5(15)
真空用途適合性kPa(mmHg): 接続時のみ-53.3(-400)
最小断面積: 4.9mm^2
シール材質使用温度範囲:

種別プラグ 形状L型 材質(本体)カプラ:真鍮(クロムメッキ) チューブフィッター:真鍮(ニッケルメッキ) 材質(シール)ニトリルゴム 日東記号:SG 使用温度範囲:-5℃〜+60℃ 備考:標準材質 適合チューブ外径Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする