※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(10個)
注文コード02115224
品番MS-20PCL-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・チューブ配管、カプラ接続は簡単操作のワンタッチ式。
・耐食性に優れたクロムメッキ仕様(本体)。
・限られたスペースの配管作業に適した小型・軽量タイプ。
・同タイプカプラと互換性があり、併用可能。
カプラ・タイプ: スモールカプラ
適用チューブサイズ(外径)(mm): ポリウレタン:Φ6±0.1・Φ8±0.15 ナイロン:Φ6+0.05-0.08・Φ8+0.05-0.1 4フッ化エチレン樹脂:Φ6±0.07・Φ8±0.07
最高使用圧力MPa(kgf/cm^2): 0.7(7)
耐圧力MPa(kgf/cm^2): 1.05(11)
真空用途適合性kPa(mmHg): 接続時のみ-53.3(-400)
最小断面積: 12.5mm^2
シール材質使用温度範囲: