タッチコネクター5/ロングメイルエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02121016 品番 F10-03M2L
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ

形状ロングメイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)19.8 寸法B(mm)52.5 寸法C(Φmm)17 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)46.1 チューブ挿入長さ(mm)14.6 質量(g)61.3 トラスコ品番158-5100 接続ねじ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする