曜日別特売
F12-03RT タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商 02121253

タッチコネクター5/メイルランティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード02121253品番F12-03RT
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ

形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22.3寸法B(mm)36寸法C(Φmm)20二面幅H(mm)21寸法L(mm)29.6チューブ挿入長さ(mm)15.4質量(g)33.6トラスコ品番808-2273接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする