形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)21.7寸法B(mm)30寸法C(Φmm)15寸法E1(Φmm)9.5寸法E2(Φmm)9二面幅H(mm)14寸法L(mm)24チューブ挿入長さ(mm)17.5質量(g)31.5トラスコ品番158-7935接続ねじ1/4