千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターミニ/ユニオンエルボ(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02124963
品番
M4R-00UL
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
ユニオンエルボ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
14.3
寸法B(Φmm)
8
寸法E(Φmm)
3.2
チューブ挿入長さ(mm)
11.5
質量(g)
3
トラスコ品番
158-8729