HPC-7 ハイパワーコイルホース(常用圧力20kgf/cm2 2.0MPa)(高圧用) TRUSCO 02125943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワーコイルホース(常用圧力20kgf/cm2 2.0MPa)(高圧用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02125943 品番HPC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,330

・ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30 cm )です。
・従来のコイルホースに比べて弾性回復に優れています。

トラスコ品番104-7027 B300mm D100mm C640mm E40mm 最小寸法(mm)1040 使用範囲5.7m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02125943 HPC-7 08377467 HPC-7 ハイパワーコイルホース TRUSCO ハイパワーコイルホース TRUSCO 1本 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする