※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの バキュームブロワガン
エアーガン(コックなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02128594
品番
MAG-22L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
・水等の吹飛ばし・冷却・乾燥
トラスコ品番
227-6186
種別
エアーガンのみ
全長(mm)
144
質量(g)
244
最小内径(Φmm)
22
プラグ
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02128594
MAG-22L
08378921
MAG-22L
エアーガンコックなし本体
TRUSCO
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。