吸上式コンテナ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02129163 品番 PC-1S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中量塗装用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付ネジ径スプレーガン:G1/4 カップ容量(mL)1000 トラスコ品番116-3248 質量(g)335 内容量(mL)1000 取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) 適合スプレーガンW-100・101・71・61、LPH-101 塗料供給方式吸上式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02129172
2021-10-09
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

機械塗装の際に使用しています。メーカー品のため品質が安定しているように思います。パッキンも替えが販売されているので、そこも良い点です。

対象商品:
02129145
2021-05-11
用途:
吸い上げ式スプレーガンに使用

アネスト岩田のWider2に装着しました。最初、1000mlは大きいかと思いましたが、エアーガンの口径が2.0mmで噴出量も多かったためちょうどよいサイズでした。商品の精度もアネスト岩田製で全く問題ありません。おかげで、屋根と壁があっという間に塗れました。

対象商品:
02129172
2016-05-09
用途:
塗装ようスプレーガンの塗料コンテナとして

メーカー品なので何の問題も無く使用できます。600ccなのであまり疲れないので良い

2人が参考にしています
対象商品:
02129145
2015-04-23
用途:
工場での塗装

以前から使い慣れてるのでよかったです

対象商品:
02129163
2014-01-19
用途:
連続の塗装作業
T☆point 様

1000ccの吸い上げ式タンクでスプレーガンとの接合部のネジ径が1/4の物がほとんどショップでは見つからず苦労をしていましたがモノタロウさんで見つかったのでとても助かり良かったです。
通常ですと600ccの物ぐらいが適当なのですが時々大量に吹き付ける時があるのでこの量のタンクは重宝ですね。
価格的にも助かる価格でしたので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02129145
2014-04-11
用途:
椅子マットのウレタンスポンジの接着にスプレー式ゴム糊の塗付用
有限会社志村徳之助家具店 様

1リッター用は大きすぎで0.5リッター入り位のが欲しかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
02129145
2012-04-14
用途:
ガン塗装(主にラッカー系)
株式会社大成アーク工業 様

当社で使用しているスプレーガンは、ほぼ100%アネスト岩田です。

構造やデザインがシンプルなので洗浄しやすく、吸上式コンテナもパッキンが非常に丈夫なので
シンナーに漬けてブラシでゴシゴシ擦っても一度も切れたり剥離を起こしたことがありません。

大変気に入ってます。

気になる事と言えば、上部に空いている空気穴が少し小さく、詰まりやすいので
毎回買ったらすぐに2mmくらいのドリルで拡張してから使用しています。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする