チェンブロック スーパー100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02131254 品番 H-0.5
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。
世界でも最高レベルのチェンブロック。
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。
衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。
高い機械効率を維持するノックピン。
高精度なギヤと軸受け構造。
最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。
信頼性の高いメカニカルブレーキ。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構。
二重カバーで雨水・塵埃を防御。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。
※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)2.5 トロリートロリー無 フック間最短距離(mm)277 質量(kg)9.0 種別手動 寸法H(mm)16 寸法F(mm)30 寸法D(mm)90 寸法E(mm)140 寸法B(mm)155 寸法C(mm)65 寸法N(mm)26 寸法I(mm)13 寸法G(mm)36 巻上平均手動力(N)216 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)5×15 荷鎖掛数1 荷鎖等級V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする